Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Automatisches Umschaltventil DSB5-RTA/10N/CK

  • ERIKS:14750111
  • Hersteller:3416401003
Image 1
DSB3 und DS5B sind Wegeventile mit selbstumkehrender Spule, hydraulisch betätigt, zur Subplattenmontage. Diese Ventile kehren die Flussrichtung um, wenn der Durchfluss in der A- oder B-Leitung stoppt (z.B. wenn ein Zylinder den Endanschlag erreicht). Der Umschaltvorgang ist unabhängig vom Druck in den Arbeitsleitungen. Diese Ventile sind mit einer Zink-Nickel-Beschichtung versehen, was sie für mobile und umweltfreundliche Anwendungen (wie Müllverdichter) geeignet macht, die einen starken Korrosionsschutz erfordern.
Zur Liste hinzufügen

426,00 €/ Stückexkl. MwSt

498,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DSB5
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
4/2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Automatisch
Max. Ölstrom
100 l/min
Dichtungsmaterial
NBR