380,00 €/ Stückexkl. MwSt
444,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | ZC2 |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | Reduzierung Linie A |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 25 l/min |
Einstellbereich | 50 - 210 bar |
Manometeranschluss | 1/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |