Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Ausgleichsventil ZC2-P3/51

  • ERIKS:14749481
  • Hersteller:1252020
Image 1
ZC2 sind 3-Wege-Druckreduzierventile für die Montage auf Grundplatten. Sie werden eingesetzt, um den Druck in der Arbeitsleitung zu reduzieren (z.B. für einen Lastausgleich oder für ein hydraulisches Gegengewicht) und den Überdruck zur Tankleitung zu entlasten. Sie sind mit einer ISO 4401 Montageschnittstelle ausgeführt. Der B-Anschluss wird nicht verwendet. Das ZC2-Ventil ist in drei Druckregelbereichen bis zu 210 bar erhältlich. Der Druck ist über eine Innensechskantschraube oder über einen Drehknopf einstellbar.
Zur Liste hinzufügen

380,00 €/ Stückexkl. MwSt

444,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
ZC2
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Reduzierung Linie A
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
25 l/min
Einstellbereich
10 - 70 bar
Manometeranschluss
1/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR