Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Ausgleichsventil X5-P6/20/V

  • ERIKS:14749479
  • Hersteller:1206206
Image 1
S3-P, S5-P, U3-P, U5-P, T3-P, T5-P, X3-P, X5-P sind Ventile zur Druckregelung, stromlos geschlossen, hydraulisch betätigt, für Anschlussplattenmontage. Sie sind jeweils: Folge-, Entlastungs-, Gegendruck- und Ausgleichsventile (3-Wege-Reduzierventile). Es stehen vier Druckeinstellbereiche zur Verfügung. Eine Version mit Rückschlagventil für freien Rückfluss ist erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

646,00 €/ Stückexkl. MwSt

755,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
X3-P
Version
Plattenaufbau
Grösse
ISO 5781-08
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
150 l/min
Einstellbereich
35 - 140 bar
Manometeranschluss
1/4" NPT
Dichtungsmaterial
FKM