Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Absperrventil MDF3-F1B/10N-D24K1

  • ERIKS:14751840
  • Hersteller:3412700052
Image 1
MDF3 und MCF3 sind stapelbare Absperrventile, mit DC-Spule oder hydraulisch betätigt, mit oder ohne Spulenpositionsüberwachung. MDF3 und MCF3 Ventile werden unter Wegeventilen mit Servoantrieb montiert, um die Sicherheit des Kreislaufs bei Stromausfall zu gewährleisten. Spulen sind mit Schwimmer, geschlossen, parallel oder Kreuzstellung bei Umschaltung erhältlich. Versionen mit Spulenüberwachung besitzen keine manuelle Übersteuerung und können aufgrund ihrer Eigenschaften und möglicher Verwendung in sicherheitskritischen Maschinen nicht demontiert werden. Die Spulenpositionsüberwachung ist für die Anfangs- oder die betätigte Position erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

434,00 €/ Stückexkl. MwSt

507,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
MDF3
Version
Sandwich
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
4/2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
50 l/min
Spannung
24 VDC
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Dichtungsmaterial
NBR