Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Abschaltventil U3-P6/20

  • ERIKS:14749448
  • Hersteller:1205047
Image 1
S3-P, S5-P, U3-P, U5-P, T3-P, T5-P, X3-P, X5-P sind Ventile zur Druckregelung, stromlos geschlossen, hydraulisch betätigt, für Anschlussplattenmontage.
Sie sind jeweils: Folge-, Entlastungs-, Gegendruck- und Ausgleichsventile (3-Wege-Reduzierventile).

S = Reihenfolgenventile
U = Entlastungsventile
T = Gegendruckventile
X = Ausgleichsventile (3-Wege-Reduzierventile).

Es stehen vier Druckeinstellbereiche zur Verfügung. Eine Version mit Rückschlagventil für freien Rückfluss ist erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

476,00 €/ Stückexkl. MwSt

556,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
U*-P
Version
Plattenaufbau
Grösse
ISO 5781-06
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
320 bar
Max. Ölstrom
60 l/min
Einstellbereich
35 - 140 bar
Manometeranschluss
1/4" NPT
Dichtungsmaterial
NBR