1.114,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.303,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | RPCED1-*/T3 |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | ISO 6263-03 |
Typ Einstellung | Elektrisch |
Ausführung | Proportional |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Einstellbereich | 0-8 l/min |
Spannung | 24 VDC |
Dichtungsmaterial | NBR |