Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC 3-Wege Proportional-Stromventil RPCED1-4/T3/52-24

  • ERIKS:14751920
  • Hersteller:1835281
Image 1
Das RPCED1-*/T3 ist ein proportionales Dreiwege-Durchflussregelventil, druck- und temperaturkompensiert, für Plattenmontage. Dieses Ventil regelt den Durchfluss zum Stromkreis, indem der überschüssige Durchfluss zum Tank abgeleitet wird. Erhältlich in fünf Durchflussregelbereichen bis 25 l/min. Kann direkt durch eine stromgeregelte Versorgung oder durch eine elektronische Karte gesteuert werden, die separat bestellt werden muss.
Zur Liste hinzufügen

1.194,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.396,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
RPCED1-*/T3
Version
Plattenaufbau
Grösse
ISO 6263-03
Typ Einstellung
Elektrisch
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
250 bar
Einstellbereich
0-4 l/min
Spannung
24 VDC
Dichtungsmaterial
NBR