Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC 3-Wege Proportional-Druckreduzierventil mit intergrierter Elektronik PZE3G-310/31N-E1K11A

  • ERIKS:14752762
  • Hersteller:3815020007
Image 1
Die PZE3G, PZE3GL, PZE3GH sind proportional arbeitende 3-Wege-Druckminderventile, vorgesteuert, mit integrierter Elektronik, zur Montage auf einer Grundplatte.

Sie regulieren den Ausgangsdruck in der Arbeitsleitung (A) auf einen dem Steuersignal proportionalen Wert, reduzieren den Druck in der P-Leitung und leiten den Überdruck aus der Arbeitsleitung zum Tank ab.

Verfügbare Versionen der integrierten Elektronik für offenen Regelkreis:
  • G-Version:
    Standardelektronik mit analoger Schnittstelle, mit Strom- oder Spannungssignalsignal und einem 6-poligen + PE-Anschluss. Ideal für traditionelle Anwendungen mit direkter Steuerung.
  • GL-Version:
    Kompakte und kostengünstige Elektronik mit Io-Link, Can-Open oder analoger Schnittstelle und einem 5-poligen M12-Anschluss. Perfekt für Anwendungen, die fortschrittliche Konnektivität erfordern.
  • GH-Version:
    Unterstützt die Kommunikation über Feldbus mit EtherCAT-, Ethernet/IP- und Profinet-Schnittstellen über einen 11-poligen M12-Anschluss. Optimal für fortschrittliche industrielle Anwendungen mit komplexen Kommunikationsanforderungen.
Zur Liste hinzufügen

1.920,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.246,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
PZE3G
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Reduzierung Linie A
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
40 l/min
Einstellbereich
0 - 310 bar
Spannung
24 VDC
Max. Druck auf T
2 bar
Typ Plug
6-polig + PE
Integrierte Elektronik
Ja
Ventiltyp
Elektro-Befehl 4-20mA
Dichtungsmaterial
NBR