Eriks
DUNLOP

DUNLOP Wathose Purofort+ Full Safety S5 Schwarz, Größe 47

  • ERIKS:14455410
Image 1
Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Stahl
- Guter Grip auf unebenen Oberflächen
- Dank der einzigartigen Rezeptur und Molekularstruktur des
Material isoliert diese Wathose bis zu Temperaturen von -20°C
- Das Design der Stiefel garantiert eine perfekte Passform und damit
optimaler Tragekomfort
- Die Stiefel sind 100% wasserdicht
- Die Außensohle dieses Stiefels ist ölbeständig, was Ihnen die Sicherheit gibt
sicherstellen, dass die Auswirkungen ölhaltiger Stoffe minimal sind
Auswirkungen auf die Schutzeigenschaften des Schuhs
- Der Stiefel schützt vor verschiedenen Chemikalien
- Die Stiefel bieten Stoßdämpfung und absorbieren die Energie im
Fersenbereich des Stiefels, so dass der Fuß beim Tragen weniger belastet wird.
Wandern
- Erfüllt den SRC-Standard für Rutschfestigkeit
- Farbe: schwarz
Zur Liste hinzufügen

446,91 €/ Paarexkl. MwSt

522,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUNLOP