Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Stahl
- Guter Grip auf unebenen Oberflächen
- Dank der einzigartigen Rezeptur und Molekularstruktur des
Material isoliert diese Wathose bis zu Temperaturen von -20°C
- Das Design der Stiefel garantiert eine perfekte Passform und damit
optimaler Tragekomfort
- Die Stiefel sind 100% wasserdicht
- Die Außensohle dieses Stiefels ist ölbeständig, was Ihnen die Sicherheit gibt
sicherstellen, dass die Auswirkungen ölhaltiger Stoffe minimal sind
Auswirkungen auf die Schutzeigenschaften des Schuhs
- Der Stiefel schützt vor verschiedenen Chemikalien
- Die Stiefel bieten Stoßdämpfung und absorbieren die Energie im
Fersenbereich des Stiefels, so dass der Fuß beim Tragen weniger belastet wird.
Wandern
- Erfüllt den SRC-Standard für Rutschfestigkeit
- Farbe: schwarz