Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Guter Halt auf unebenen Oberflächen
Dank der einzigartigen Rezeptur und der Molekularstruktur des Materials isolieren diese Wathosen bis zu Temperaturen von -20°C
Das Design der Stiefel garantiert eine perfekte Passform und somit optimalen Tragekomfort
Die Stiefel sind 100 % wasserdicht
Die Laufsohle dieses Stiefels ist ölbeständig, wodurch sichergestellt wird, dass die Einwirkung öliger Substanzen die Schutzeigenschaften des Stiefels nur minimal beeinträchtigt
Der Stiefel schützt vor verschiedenen Chemikalien
Die Stiefel sorgen für Stoßdämpfung, sie absorbieren die Energie im Fersenbereich des Stiefels, sodass der Fuß beim Gehen weniger belastet wird
Erfüllt die SRC-Antirutschnorm