Eriks
DUNLOP

DUNLOP Sicherheitsstiefel High Voltage Acifort Weiss, Größe 39/40

  • ERIKS:14455298
Image 1
Ein Spezialstiefel für den industriellen Einsatz
- Zehenkappe aus Stahl
- Dieser Stiefel kann Spannungen bis zu 1.000 Volt AC oder bis zu 1.500 Volt standhalten.
DC
- Dank seiner Hochspannungsfestigkeit ist dieser Stiefel geeignet für
eine Vielzahl von elektrischen und mechanischen Umgebungen
- Der Stiefel ist robust und langlebig
- Wasserdicht
- Ölbeständige Sohle
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Erfüllt den SRA-Standard für Rutschfestigkeit
- Farbe: weiß/grün
Zur Liste hinzufügen

107,39 €/ Paarexkl. MwSt

125,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUNLOP