Eriks
DUNLOP

DUNLOP Sicherheitsstiefel Acifort Concrete Grau, Größe 47

  • ERIKS:14455306
Image 1
- Dieser Stiefel wurde speziell für den Einsatz beim Arbeiten entwickelt
Beton
- Die Zusammensetzung des Materials ist besonders widerstandsfähig gegen die
Chemikalien im Beton, die Sohle ist für mehr Stabilität verstärkt und die
Boot ist für Knöchelschutz zertifiziert
- Futter aus grauem Polyamid
- Hergestellt in einer speziellen Mischung, daher chemisch beständig
- Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- Ölbeständige und antistatische Sohle
- Entspricht dem SRA Anti-Rutsch-Standard
- Farbe: Grau
Zur Liste hinzufügen

32,03 €/ Paarexkl. MwSt

37,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUNLOP