Eriks
DUNLOP

DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort Thermo+ Full Safety S5 Grün, Größe 37/38

  • ERIKS:14455469
Image 1
Der Purofort Thermo+ ist der Schuh für den Einsatz in kühlen Umgebungen
Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Stahl
Der Thermo+ ist für Temperaturen bis zu -50°C geeignet und schützt die Arbeiter vor Kälte.
Die wärmespeichernde Sohle sorgt für ein angenehmes Arbeitsklima, die stoßdämpfende Technologie und die flexible Obersohle für Bewegungsfreiheit.
Wasserdichter Stiefel
Ölbeständige und antistatische Sohle
Energieabsorbierende Sohle
Hervorragende chemische Beständigkeit
Erfüllt den SRC-Standard für Rutschfestigkeit
Farbe: Grün
Zur Liste hinzufügen

187,42 €/ Paarexkl. MwSt

219,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUNLOP