Eriks
DUNLOP

DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort RigPRO Fur lining Full Safety S5, Größe 38

  • ERIKS:14455505
Image 1
- Das Rig-Air Fur Lining hat ein Fellfutter für zusätzliche Wärme und einen
gute Passform
- Die neuen Dunlop-Stiefel der Purofort PRO-Serie sind größengetreu.
Achten Sie darauf, dass Sie Ihre normale Schuhgröße oder eine Nummer größer kaufen als Ihre
aktuelle Dunlop Purofort-Stiefel
- Perfekte Passform mit dem innovativen Snugfit-Design von
Dunlop zur Vermeidung von Fersenrutschen
- Stark und flexibel
- Leicht und wärmeisolierend
- Die vertrauenswürdige Wahl für Fachleute in Landwirtschaft und Industrie
- Mit Abnutzungsanzeiger für die Laufsohle
- Das Profil der Laufsohle leitet Schlamm und Wasser ab und sorgt für Sicherheit
bei jedem Schritt
- Purofort hält die Füße frisch
- Strapazierfähiges Purofort für eine lange Lebensdauer
- Schnitt- und abriebfestes Purofort garantiert lang anhaltenden Schutz
- S5 EN ISO 20345:2011-zertifizierte Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Stahl
- Erfüllt den SRC-Standard für Rutschfestigkeit
- Farbe: Braun
Zur Liste hinzufügen

144,62 €/ Paarexkl. MwSt

169,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUNLOP