Eriks
DUNLOP

DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort Rig-Air Fur lining Full Safety S5, Größe 42

  • ERIKS:14455502
Image 1
- Das Rig-Air Fur Lining hat ein Fellfutter für zusätzliche Wärme und einen
gute Passform
- Eine ideale wasserdichte Purofort-Alternative zum Standard-Leder
Rigger-Stiefel
- Das Rig-Air ist leicht, 100% wasserdicht und bis -20°C isoliert.
- Dieser langlebige, flexible und leicht zu reinigende Stiefel ist der perfekte
Arbeitsstiefel für Bohrinseln und Baustellen
- Mit praktischen Laschen versehen, die das Anlegen erleichtern
- Wasserdichter Stiefel
- Ölbeständige und antistatische Sohle
- Energieabsorbierende Sohle
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Erfüllt den SRC-Standard für Rutschfestigkeit
- Farbe: Braun
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUNLOP