Eriks
DUNLOP

DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort+ Full Safety S5 Schwarz, Größe 49/50

  • ERIKS:14455376
Image 1
- Der ideale Purofort+ Arbeitsstiefel für Bau und Infra
- Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Stahl
- Der geformte Schaft bietet einen sicheren Sitz und die verstärkte
Einlegesohle bietet besseren Halt und beugt Knöchelverstauchungen vor
- Die zusätzliche Verstärkung im Mittelfuß- und Fersenbereich bietet dem Fuß
Schutz und Unterstützung der Beine bei der Bewegung
- Isoliert bis -20°C
- Leicht und langlebig
- Flexibel für mehr Komfort
- Reflektierender Streifen an der Ferse für bessere Sichtbarkeit
- Wasserdichter Stiefel
- Ölbeständige und antistatische Sohle
- Energieabsorbierende Sohle
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Erfüllt den SRC-Standard für Rutschfestigkeit
- Farbe: schwarz
Zur Liste hinzufügen

137,40 €/ Paarexkl. MwSt

160,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUNLOP