Eriks
DUNLOP

DUNLOP Sicherheitsgummistiefel Purofort+ Full Safety S5 Grün, Größe 46

  • ERIKS:14455442
Image 1
- Der ideale Purofort+ Arbeitsstiefel für Bau und Infra
- Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Stahl
- Der geformte Schaft bietet einen sicheren Sitz und die verstärkte
Einlegesohle bietet besseren Halt und beugt Knöchelverstauchungen vor
- Die zusätzliche Verstärkung im Mittelfuß- und Fersenbereich bietet dem Fuß
Schutz und Unterstützung der Beine bei der Bewegung
- Isoliert bis -20°C
- Leicht und langlebig
- Flexibel für mehr Komfort
- Reflektierender Streifen an der Ferse für bessere Sichtbarkeit
- Wasserdichter Stiefel
- Ölbeständige und antistatische Sohle
- Energieabsorbierende Sohle
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Erfüllt den SRC-Standard für Rutschfestigkeit
- Farbe: Grün
Zur Liste hinzufügen

144,65 €/ Paarexkl. MwSt

169,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUNLOP