Eriks
DUNKER

DUNKER BG 42x30 dCore 24V + PLG 52 HT i = 4.5

  • ERIKS:14811300
  • Hersteller:372283
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUNKER
Übersetzungsverhältnis
4.5
Befestigung
Ohne
Typ Schneckrad Getriebe
PLG 52 HT
Motortyp
BG 42x30 dCore
Schaftlänge
25
Schutzart (IP)
IP50
Max. Drehmoment
2.8 Nm
Nenngeschwindigkeit
796 rpm
Nenndrehmoment
0.69 Nm
Nennspannung
24
Ausgangswellendurchmesser
12 mm