Eriks
DUNKER

DUNKER BG 32x20 dCore 24V + PLG 32 i = 162.0

  • ERIKS:14811270
  • Hersteller:1189491
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUNKER
Übersetzungsverhältnis
162
Befestigung
Ohne
Typ Schneckrad Getriebe
PLG 32
Motortyp
BG 32x20 dCore
Schaftlänge
20
Schutzart (IP)
IP50
Max. Drehmoment
26.02 Nm
Nenngeschwindigkeit
23.2 rpm
Nenndrehmoment
4 Nm
Nennspannung
24
Ausgangswellendurchmesser
6 mm