77,04 €/ Stückexkl. MwSt
90,14 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | R123 |
Durchmesser | 10 mm |
Schneidenlänge | 26 mm |
Gesamtlänge | 89 mm |
Aufnahmesystem | Zylindrisch |
Schneidrichtung | Rechts |
Typ | Zentrierbohrer |
Beschichtung | Hell |
Spitzenwinkel | 90 ° |
Material | Volhartmetall |
Geeignet für Beton | Nein |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Geeignet für Holz | Nein |
Geeignet für Kunststoff | Nein |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |
Geeignet für Stahl | Ja |
Schnittwinkel | 90 ° |
Gewicht | 0.0885 kg |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Erreichbare Bohrungstoleranz | H6 |
Spannutenlänge | 26 mm |
Durchmesserlängenverhältnis | 1 |