Eriks
DORMER

DORMER XP VingerfreesDIN844K N Z=4/6 1/8' 'C247

  • ERIKS:12142742
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

28,20 €/ Stückexkl. MwSt

32,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
C247
Typ
End Mill
Schneidstoff
HSS-E PM
Schneidrichtung
Radial, Diagonal, Axial
Mit Schacht
Ja
Fräsdurchmesser
0.125 in
Diameter cutter
3.18 mm
Schaftdurchmesser
0.2362 in
Schaftdurchmesser
6 mm
Anzahl Zähne
4
Arbeitslänge
0.3937 in
Arbeitslänge
10 mm
Gesamtlänge
54 mm
Gesamtlänge
2.126 in
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja