Eriks
DORMER

DORMER XP Vingerfrees DIN844L Super-R 6.0 C295

  • ERIKS:11677535
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

51,28 €/ Stückexkl. MwSt

60,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
C295
Typ
End Mill
Schneidstoff
HSS-E PM
Schneidrichtung
Radial, Diagonal, Axial
Mit Schacht
Ja
Fräsdurchmesser
0.2362 in
Diameter cutter
6 mm
Schaftdurchmesser
0.2362 in
Schaftdurchmesser
6 mm
Anzahl Zähne
4
Arbeitslänge
0.9449 in
Arbeitslänge
24 mm
Gesamtlänge
68 mm
Gesamtlänge
2.6772 in
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Grauguss
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja