Eriks
DORMER

DORMER XP Vingerfrees DIN844L Super-R 30.0 C295

  • ERIKS:11677530
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

304,00 €/ Stückexkl. MwSt

355,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
C295
Typ
End Mill
Schneidstoff
HSS-E PM
Schneidrichtung
Radial, Diagonal, Axial
Mit Schacht
Ja
Fräsdurchmesser
1.1811 in
Diameter cutter
30 mm
Schaftdurchmesser
0.9843 in
Schaftdurchmesser
25 mm
Anzahl Zähne
6
Arbeitslänge
3.5433 in
Arbeitslänge
90 mm
Gesamtlänge
166 mm
Gesamtlänge
6.5354 in
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Grauguss
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja