66,48 €/ Stückexkl. MwSt
77,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | C295 |
Typ | End Mill |
Schneidstoff | HSS-E PM |
Schneidrichtung | Radial, Diagonal, Axial |
Mit Schacht | Ja |
Fräsdurchmesser | 0.3937 in |
Diameter cutter | 10 mm |
Schaftdurchmesser | 0.3937 in |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Anzahl Zähne | 4 |
Arbeitslänge | 1.7717 in |
Arbeitslänge | 45 mm |
Gesamtlänge | 95 mm |
Gesamtlänge | 3.7402 in |
Geeignet für Stahl | Ja |
Geeignet für Grauguss | Ja |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |