28,20 €/ Stückexkl. MwSt
32,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | C247 |
Typ | End Mill |
Schneidstoff | HSS-E PM |
Schneidrichtung | Radial, Diagonal, Axial |
Mit Schacht | Ja |
Fräsdurchmesser | 0.1378 in |
Diameter cutter | 3.5 mm |
Schaftdurchmesser | 0.2362 in |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Anzahl Zähne | 4 |
Arbeitslänge | 0.3937 in |
Arbeitslänge | 10 mm |
Gesamtlänge | 54 mm |
Gesamtlänge | 2.126 in |
Geeignet für Stahl | Ja |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |