150,40 €/ Stückexkl. MwSt
175,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | C247 |
Typ | End Mill |
Schneidstoff | HSS-E PM |
Schneidrichtung | Radial, Diagonal, Axial |
Mit Schacht | Ja |
Fräsdurchmesser | 0.9843 in |
Diameter cutter | 25 mm |
Schaftdurchmesser | 0.9843 in |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Anzahl Zähne | 5 |
Arbeitslänge | 1.7717 in |
Arbeitslänge | 45 mm |
Gesamtlänge | 121 mm |
Gesamtlänge | 4.7638 in |
Geeignet für Stahl | Ja |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |