Eriks
DORMER

DORMER XP Vingerfrees DIN844K N Z=4/6 24.0 C247

  • ERIKS:11677330
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

150,40 €/ Stückexkl. MwSt

175,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
C247
Typ
End Mill
Schneidstoff
HSS-E PM
Schneidrichtung
Radial, Diagonal, Axial
Mit Schacht
Ja
Fräsdurchmesser
0.9449 in
Diameter cutter
24 mm
Schaftdurchmesser
0.9843 in
Schaftdurchmesser
25 mm
Anzahl Zähne
5
Arbeitslänge
1.7717 in
Arbeitslänge
45 mm
Gesamtlänge
121 mm
Gesamtlänge
4.7638 in
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja