Eriks
DORMER

DORMER XP Vingerfr. DIN844K N Z=4/6 7/8" C247

  • ERIKS:12143070
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

134,40 €/ Stückexkl. MwSt

157,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
C247
Typ
End Mill
Schneidstoff
HSS-E PM
Schneidrichtung
Radial, Diagonal, Axial
Mit Schacht
Ja
Fräsdurchmesser
0.875 in
Diameter cutter
22.23 mm
Schaftdurchmesser
0.7874 in
Schaftdurchmesser
20 mm
Anzahl Zähne
5
Arbeitslänge
1.4961 in
Arbeitslänge
38 mm
Gesamtlänge
104 mm
Gesamtlänge
4.0945 in
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja