Eriks
DORMER

DORMER XP Spiebaanfr. DIN327D Super-R 7.0 C126

  • ERIKS:11677057
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

41,28 €/ Stückexkl. MwSt

48,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
C126
Typ
Slot drill
Schneidstoff
HSS-E PM
Schneidrichtung
Radial, Diagonal, Axial
Mit Schacht
Ja
Fräsdurchmesser
0.2756 in
Diameter cutter
7 mm
Schaftdurchmesser
0.3937 in
Schaftdurchmesser
10 mm
Anzahl Zähne
2
Arbeitslänge
0.3937 in
Arbeitslänge
10 mm
Gesamtlänge
60 mm
Gesamtlänge
2.3622 in
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Grauguss
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja