122,40 €/ Stückexkl. MwSt
143,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | B481 |
Typ | NC - Centesimal Reamer for High Precision Chucks |
Arbeitslänge | 0.748 in |
Arbeitslänge | 19 mm |
Gesamtlänge | 2.9528 in |
Gesamtlänge | 75 mm |
Schaftdurchmesser | 0.1575 in |
Schneidrichtung | Rechtslauf / Rechtsschneidend |
Schneidstoff | Hartmetall (Vollhartmetall) |
Mit Kühlkanal | Nein |