Eriks
DORMER

DORMER VHM NC-precisieruimer DIN8093 10.01 B481

  • ERIKS:11676735
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

211,65 €/ Stückexkl. MwSt

247,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
B481
Typ
NC - Centesimal Reamer for High Precision Chucks
Arbeitslänge
1.4961 in
Arbeitslänge
38 mm
Gesamtlänge
5.2362 in
Gesamtlänge
133 mm
Schaftdurchmesser
0.3937 in
Schneidrichtung
Rechtslauf / Rechtsschneidend
Schneidstoff
Hartmetall (Vollhartmetall)
Mit Kühlkanal
Nein