Eriks
DORMER

DORMER VHM Machineruimer DIN8094 B 6.0 B411

  • ERIKS:23111569
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

133,45 €/ Stückexkl. MwSt

156,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
B411
Typ
Machine Reamer
Arbeitslänge
1.0236 in
Arbeitslänge
26 mm
Gesamtlänge
5.4331 in
Gesamtlänge
138 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Schneidrichtung
Rechtsdrehend / Rechts
Schneidstoff
Volhartmetall