26,48 €/ Stückexkl. MwSt
30,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | S944 |
Typ | End Mill |
Geeignet für Oberfräse | Ja |
Schneidstoff | Volhartmetall |
Schneidrichtung | Radial, Diagonal, Axial |
Mit Schacht | Ja |
Fräsdurchmesser | 0.1575 in |
Diameter cutter | 4 mm |
Schaftdurchmesser | 0.1575 in |
Schaftdurchmesser | 4 mm |
Anzahl Zähne | 4 |
Arbeitslänge | 0.5512 in |
Arbeitslänge | 14 mm |
Gesamtlänge | 50 mm |
Gesamtlänge | 1.9685 in |
Geeignet für Stahl | Ja |
Geeignet für Grauguss | Ja |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |