Eriks
DORMER

DORMER VHM Korte vingerfrees S9443.0

  • ERIKS:11921315
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

24,32 €/ Stückexkl. MwSt

28,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
S944
Typ
End Mill
Geeignet für Oberfräse
Ja
Schneidstoff
Volhartmetall
Schneidrichtung
Radial, Diagonal, Axial
Mit Schacht
Ja
Fräsdurchmesser
0.1181 in
Diameter cutter
3 mm
Schaftdurchmesser
0.1181 in
Schaftdurchmesser
3 mm
Anzahl Zähne
4
Arbeitslänge
0.4724 in
Arbeitslänge
12 mm
Gesamtlänge
38 mm
Gesamtlänge
1.4961 in
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Grauguss
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja