56,56 €/ Stückexkl. MwSt
66,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | S944 |
Typ | End Mill |
Geeignet für Oberfräse | Ja |
Schneidstoff | Volhartmetall |
Schneidrichtung | Radial, Diagonal, Axial |
Mit Schacht | Ja |
Fräsdurchmesser | 0.3937 in |
Diameter cutter | 10 mm |
Schaftdurchmesser | 0.3937 in |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Anzahl Zähne | 4 |
Arbeitslänge | 0.8661 in |
Arbeitslänge | 22 mm |
Gesamtlänge | 72 mm |
Gesamtlänge | 2.8346 in |
Geeignet für Stahl | Ja |
Geeignet für Grauguss | Ja |
Geeignet für Nichteisen-Metalle | Ja |