Eriks
DORMER

DORMER VHM Korte spiebaanfrees, N, Z=2 4.0 S902

  • ERIKS:11686450
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

20,20 €/ Stückexkl. MwSt

23,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
S902
Typ
End Mill
Geeignet für Oberfräse
Ja
Schneidstoff
Volhartmetall
Schneidrichtung
Radial, Diagonal, Axial
Mit Schacht
Ja
Fräsdurchmesser
0.1575 in
Diameter cutter
4 mm
Schaftdurchmesser
0.1575 in
Schaftdurchmesser
4 mm
Anzahl Zähne
2
Arbeitslänge
0.5512 in
Arbeitslänge
14 mm
Gesamtlänge
50 mm
Gesamtlänge
1.9685 in
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Grauguss
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle
Ja