Eriks
DORMER

DORMER Verzinkboor 90° DIN335 D 25.0mm

  • ERIKS:12385822
  • Hersteller:G13825.0
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

89,60 €/ Stückexkl. MwSt

104,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
G138
Typ
Countersink
Anzahl Schneiden
3
Schneidrichtung
Rechtsdrehend / Rechts
Schneidstoff
HSS
Länge
4.1732 in
Länge
106 mm
Ansenkung
90 °