Eriks
DORMER

DORMER Verstellbare Handreibahle mit austauschbaren Schneiden HSS Ø21x76x195mm

  • ERIKS:11676210
Image 1
Verstellbare Handreibahle mit austauschbaren HSS Schneiden für Stahl <850N/mm², Rostfreier Stahl, Guss <500N/mm², Titan, Messing und Bronze <200HB
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Einstelbare Reibahlen
Durchmesser
21 mm
Schneidenlänge
76 mm
Gesamtlänge
195 mm
Aufnahmesystem
Vierkant
Material
HSS
Schaftdurchmesser
11 mm
Schneide
5