Eriks
DORMER

DORMER Verstellbare Handreibahle mit austauschbaren Schneiden HSS Ø12x41x135mm

  • ERIKS:11676207
Image 1
Verstellbare Handreibahle mit austauschbaren HSS Schneiden für Stahl <850N/mm², Rostfreier Stahl, Guss <500N/mm², Titan, Messing und Bronze <200HB
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Typ
Einstelbare Reibahlen
Durchmesser
12 mm
Schneidenlänge
41 mm
Gesamtlänge
135 mm
Aufnahmesystem
Vierkant
Material
HSS
Schaftdurchmesser
6.2 mm
Schneide
5