Eriks
DORMER

DORMER UNF TAP Spiral Flutes 40° E954 3/8-24

  • ERIKS:14616024
  • Hersteller:E0333/8
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

60,64 €/ Stückexkl. MwSt

70,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E033
Typ
Spiral Flute Tap
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
3/8 in
DIN-Norm
ISO 529
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
15 mm
Schneidenlänge
15 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Durchmesser
10 mm
Beschichtung
Dampfgehärtet
Steigungswinkel
45 °
Toleranz
2B
Bohrlochdurchmesser
8.5 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.041 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrundloch-Gewindebohrerfase