Eriks
DORMER

DORMER UNF TAP Spiral Flutes 40° E954 1/2-20

  • ERIKS:14616026
  • Hersteller:E0331/2
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E033
Typ
Spiral Flute Tap
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
1/2 in
DIN-Norm
ISO 529
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
89 mm
Gewindelänge
22 mm
Schneidenlänge
22 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Durchmesser
9 mm
Beschichtung
Dampfgehärtet
Steigungswinkel
45 °
Toleranz
2B
Bohrlochdurchmesser
11.5 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.0464 kg
Ausführung Gewindefase
Halbgrundloch-Gewindebohrerfase