Eriks
DORMER

DORMER UNF HSS TAP E524 5/16-24 2B SWEDEN JD4

  • ERIKS:14613476
  • Hersteller:E5245/16NO3P
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
E524
Typ
Straight flute hand tap
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
5/16 in
Material
HSS
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Ausführung
E524
Geeignet für Edelstahl
Ja
Gesamtlänge
72 mm
Gewindelänge
16 mm
Schneidenlänge
16 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.3 mm
Durchmesser
7.938 mm
Beschichtung
Blank (unbeschichtet)
Bohrlochdurchmesser
6.9 mm
Gewicht
0.0267 kg
Halsdurchmesse
8 mm
Gewindeart
UNF
Gewindemaß (Zoll)
5/16
Gewindesteigung
1.058 mm
Gewindegänge pro Zoll
24
Linksgewinde
Nein
Schneidstoff
HSS
Flankenwinkel
60 °