Eriks
DORMER

DORMER Spiralpunkt-Gewindebohrer, EP10TIN Serie, metrisch fein Gewinde, M12x1, HSS-E-PM, DIN 374

  • ERIKS:12385533
  • Hersteller:EP10TINM12X1.0
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

66,40 €/ Stückexkl. MwSt

77,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
EP10TIN
Typ
Spiral Point Tap
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
M12x1
Gewindegröße
12
DIN-Norm
374
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Geeignet für Edelstahl
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
21 mm
Schneidenlänge
21 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Durchmesser
9 mm
Beschichtung
Titannitrid
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
11 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.0549 kg
Ausführung Gewindefase
Anschnitt für Durchgangsgewindebohrer