40,08 €/ Stückexkl. MwSt
46,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | EP10 |
Typ | Spiral Point Tap |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | M10x1 |
Gewindegröße | 10 |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS-E-PM |
Geeignet für Topfbohrung | Nein |
Geeignet für Edelstahl | Nein |
Gesamtlänge | 90 mm |
Gewindelänge | 18 mm |
Schneidenlänge | 18 mm |
Schaftdurchmesser | 7 mm |
Durchmesser | 7 mm |
Beschichtung | Hell |
Toleranz | 6H |
Bohrlochdurchmesser | 9 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Gewicht | 0.0327 kg |
Ausführung Gewindefase | Anschnitt für Durchgangsgewindebohrer |