30,40 €/ Stückexkl. MwSt
35,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | EP00TIN |
Typ | Spiral Point Tap |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | M4X0,70 |
Gewindegröße | 4 |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-E-PM |
Geeignet für Topfbohrung | Nein |
Geeignet für Edelstahl | Ja |
Gesamtlänge | 63 mm |
Gewindelänge | 12 mm |
Schneidenlänge | 12 mm |
Schaftdurchmesser | 4.5 mm |
Durchmesser | 4.5 mm |
Beschichtung | Titannitrid |
Toleranz | 6H |
Bohrlochdurchmesser | 3.3 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Gewicht | 0.0061 kg |
Ausführung Gewindefase | Anschnitt für Durchgangsgewindebohrer |