Eriks
DORMER

DORMER Spiralpunkt-Gewindebohrer, EP006H Serie, Metrisch Gewinde, M5X0,80, HSS-E-PM, DIN 376

  • ERIKS:11921420
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

22,92 €/ Stückexkl. MwSt

26,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
EP006H
Typ
Spiral Point Tap
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
M5X0,80
Gewindegröße
5
DIN-Norm
376
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
13 mm
Schneidenlänge
13 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Durchmesser
3.5 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
4.2 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.008 kg
Ausführung Gewindefase
Anschnitt für Durchgangsgewindebohrer