Eriks
DORMER

DORMER Spiralpunkt-Gewindebohrer, EP006H Serie, Metrisch Gewinde, M3X0,50, HSS-E-PM, DIN 376

  • ERIKS:11921412
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

21,40 €/ Stückexkl. MwSt

25,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DORMER
Serie
EP006H
Typ
Spiral Point Tap
Gewindeform
Metrisch
Gewindemaß metrisch
M3X0,50
Gewindegröße
3
DIN-Norm
376
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Nein
Geeignet für Edelstahl
Nein
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
10 mm
Schneidenlänge
10 mm
Schaftdurchmesser
2.2 mm
Durchmesser
2.2 mm
Beschichtung
Hell
Toleranz
6H
Bohrlochdurchmesser
2.5 mm
Anzahl Rillen
3
Gewicht
0.0044 kg
Ausführung Gewindefase
Anschnitt für Durchgangsgewindebohrer