84,80 €/ Stückexkl. MwSt
99,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DORMER |
Serie | EP006H |
Typ | Spiral Point Tap |
Gewindeform | Metrisch |
Gewindemaß metrisch | M18X2,50 |
Gewindegröße | 18 |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-E-PM |
Geeignet für Topfbohrung | Nein |
Geeignet für Edelstahl | Nein |
Gesamtlänge | 125 mm |
Gewindelänge | 30 mm |
Schneidenlänge | 30 mm |
Schaftdurchmesser | 14 mm |
Durchmesser | 14 mm |
Beschichtung | Hell |
Toleranz | 6H |
Bohrlochdurchmesser | 15.5 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Gewicht | 0.145 kg |
Ausführung Gewindefase | Anschnitt für Durchgangsgewindebohrer |